Eriks

Embout lisse série légère BEL DN5 MF03-06BEL

  • ERIKS:14884000
  • Fabricant:7613288026056
Image 1
Ajouter à la liste

7.95 CHF/ Unitéhors TVA

8.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.95 CHF

-

10+

7.25 CHF

8.81%

30+

7.00 CHF

11.95%

50+

6.80 CHF

14.47%

75+

6.65 CHF

16.35%

113+

6.50 CHF

18.24%

170+

6.35 CHF

20.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 03-06 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3
Diamètre de la bride SAE
6 mm
Hauteur du coude
29 mm
C
22 mm
Flexible diam. int.
5 mm
A
29 mm
B
3 mm
D
6 mm