80.65 CHF/ Unitéhors TVA
87.18 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.65 CHF | - |
10+ | 72.70 CHF | 9.86% |
30+ | 71.10 CHF | 11.84% |
50+ | 69.35 CHF | 14.01% |
75+ | 67.95 CHF | 15.75% |
113+ | 66.65 CHF | 17.36% |
170+ | 65.25 CHF | 19.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 24-42 BEL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Diamètre de la bride SAE | 42 mm |
Hauteur du coude | 53 mm |
C | 40 mm |
Flexible diam. int. | 40 mm |
A | 53 mm |
B | 32 mm |
D | 42 mm |