28.55 CHF/ Unitéhors TVA
30.86 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.55 CHF | - |
10+ | 25.85 CHF | 9.46% |
30+ | 25.20 CHF | 11.73% |
50+ | 24.70 CHF | 13.49% |
75+ | 24.15 CHF | 15.41% |
113+ | 23.70 CHF | 16.99% |
170+ | 23.25 CHF | 18.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 16-28 BEL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Diamètre de la bride SAE | 28 mm |
Hauteur du coude | 41 mm |
C | 30 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 41 mm |
B | 21 mm |
D | 28 mm |