Eriks

Embout lisse série légère BEL DN20 MF12-22BEL

  • ERIKS:14884009
  • Fabricant:7613288025950
Image 1
Ajouter à la liste

14.25 CHF/ Unitéhors TVA

15.40 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.25 CHF

-

10+

12.75 CHF

10.53%

30+

12.55 CHF

11.93%

50+

12.15 CHF

14.74%

75+

11.90 CHF

16.49%

113+

11.65 CHF

18.25%

170+

11.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 12-22 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Diamètre de la bride SAE
22 mm
Hauteur du coude
38 mm
C
28 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
38 mm
B
15 mm
D
22 mm