Eriks

Embout lisse série légère BEL DN16 MF10-18BEL

  • ERIKS:14884008
  • Fabricant:7613288025967
Image 1
Ajouter à la liste

11.30 CHF/ Unitéhors TVA

12.22 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.30 CHF

-

10+

10.00 CHF

11.50%

30+

9.90 CHF

12.39%

50+

9.70 CHF

14.16%

75+

9.50 CHF

15.93%

113+

9.30 CHF

17.70%

170+

9.10 CHF

19.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 10-18 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Diamètre de la bride SAE
18 mm
Hauteur du coude
34 mm
C
26 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
34 mm
B
13 mm
D
18 mm