14.00 CHF/ Unitéhors TVA
15.13 CHFTVA incluse
101 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.00 CHF | - |
10+ | 12.65 CHF | 9.64% |
30+ | 12.30 CHF | 12.14% |
50+ | 12.05 CHF | 13.93% |
75+ | 11.80 CHF | 15.71% |
113+ | 11.50 CHF | 17.86% |
170+ | 11.30 CHF | 19.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 08-18 BEL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Diamètre de la bride SAE | 18 mm |
Hauteur du coude | 34 mm |
C | 26 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 34 mm |
B | 13 mm |
D | 18 mm |