Eriks

Embout lisse série légère BEL DN12 MF08-15BEL

  • ERIKS:14884006
  • Fabricant:7613288025981
Image 1
Ajouter à la liste

9.25 CHF/ Unitéhors TVA

10.00 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.25 CHF

-

10+

8.40 CHF

9.19%

30+

8.05 CHF

12.97%

50+

7.95 CHF

14.05%

75+

7.80 CHF

15.68%

113+

7.65 CHF

17.30%

170+

7.50 CHF

18.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 08-15 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Diamètre de la bride SAE
15 mm
Hauteur du coude
33 mm
C
25 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
33 mm
B
11 mm
D
15 mm