10.90 CHF/ Unitéhors TVA
11.78 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.90 CHF | - |
10+ | 9.75 CHF | 10.55% |
30+ | 9.50 CHF | 12.84% |
50+ | 9.40 CHF | 13.76% |
75+ | 9.20 CHF | 15.60% |
113+ | 8.95 CHF | 17.89% |
170+ | 8.80 CHF | 19.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | MF 08-12 BEL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Diamètre de la bride SAE | 12 mm |
Hauteur du coude | 31 mm |
C | 23 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 31 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |