Eriks

Embout lisse série légère BEL DN10 MF06-12BEL

  • ERIKS:14884005
  • Fabricant:7613288026001
Image 1
Ajouter à la liste

7.60 CHF/ Unitéhors TVA

8.22 CHFTVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.60 CHF

-

10+

7.00 CHF

7.89%

30+

6.80 CHF

10.53%

50+

6.70 CHF

11.84%

75+

6.55 CHF

13.82%

113+

6.35 CHF

16.45%

170+

6.25 CHF

17.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 06-12 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Diamètre de la bride SAE
12 mm
Hauteur du coude
31 mm
C
23 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
31 mm
B
8 mm
D
12 mm