Eriks

Embout lisse série légère BEL DN10 MF06-10BEL

  • ERIKS:14884004
  • Fabricant:7613288026018
Image 1
Ajouter à la liste

7.50 CHF/ Unitéhors TVA

8.11 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.50 CHF

-

10+

6.80 CHF

9.33%

30+

6.70 CHF

10.67%

50+

6.40 CHF

14.67%

75+

6.30 CHF

16.00%

113+

6.20 CHF

17.33%

170+

6.10 CHF

18.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
MF 06-10 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Diamètre de la bride SAE
10 mm
Hauteur du coude
31 mm
C
23 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
31 mm
B
7 mm
D
10 mm