Eriks

Embout lisse HRF 12-25BES 25x50x40mm

  • ERIKS:14888301
  • Fabricant:7613288087729
Image 1
Ajouter à la liste

107.45 CHF/ Unitéhors TVA

116.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

107.45 CHF

-

10+

98.85 CHF

8.00%

20+

91.30 CHF

15.03%

30+

84.95 CHF

20.94%

45+

83.25 CHF

22.52%

68+

81.65 CHF

24.01%

102+

79.95 CHF

25.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BES
Type de raccord à sertir
HRF 12-25 BES
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Diamètre du tube ØD
25 mm
C
40 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
50 mm
B
15 mm
D
25 mm