Eriks

Embout lisse HRF 10-18BEL 18x35x26mm

  • ERIKS:14886854
  • Fabricant:7613288119635
Image 1
Ajouter à la liste

77.95 CHF/ Unitéhors TVA

84.26 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.95 CHF

-

10+

71.75 CHF

7.95%

20+

66.35 CHF

14.88%

30+

61.75 CHF

20.78%

45+

60.45 CHF

22.45%

68+

59.30 CHF

23.93%

102+

58.15 CHF

25.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
HRF 10-18 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Diamètre du tube ØD
18 mm
C
26 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
35 mm
B
12 mm
D
18 mm