Eriks

Embout lisse HRF 08-15BEL 15x33x25mm

  • ERIKS:14886853
  • Fabricant:7613288119659
Image 1
Ajouter à la liste

68.40 CHF/ Unitéhors TVA

73.94 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.40 CHF

-

10+

62.95 CHF

7.97%

20+

58.15 CHF

14.99%

30+

54.20 CHF

20.76%

45+

53.15 CHF

22.30%

68+

52.05 CHF

23.90%

102+

51.05 CHF

25.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BEL
Type de raccord à sertir
HRF 08-15 BEL
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Diamètre du tube ØD
15 mm
C
25 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
33 mm
B
9.5 mm
D
15 mm