43.15 CHF/ Unitéhors TVA
46.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.15 CHF | - |
10+ | 39.65 CHF | 8.11% |
20+ | 36.75 CHF | 14.83% |
30+ | 34.10 CHF | 20.97% |
45+ | 33.45 CHF | 22.48% |
68+ | 32.80 CHF | 23.99% |
102+ | 32.10 CHF | 25.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | HRF 06-10 BEL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Diamètre du tube ØD | 10 mm |
C | 28 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 31 mm |
B | 7 mm |
D | 10 mm |