35.35 CHF/ Unitéhors TVA
38.21 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.35 CHF | - |
10+ | 32.55 CHF | 7.92% |
20+ | 30.00 CHF | 15.13% |
30+ | 27.95 CHF | 20.93% |
45+ | 27.40 CHF | 22.49% |
68+ | 26.80 CHF | 24.19% |
102+ | 26.30 CHF | 25.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BEL |
Type de raccord à sertir | HRF 04-06 BEL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Diamètre du tube ØD | 6 mm |
C | 23 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 29 mm |
B | 4 mm |
D | 6 mm |