Eriks

Embout fixe série gaz 24° type français CEG DN16 MF10-21CEG M30x1.5

  • ERIKS:14883999
  • Fabricant:7613288026162
Image 1
Ajouter à la liste

22.45 CHF/ Unitéhors TVA

24.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.45 CHF

-

10+

20.10 CHF

10.47%

30+

19.65 CHF

12.47%

50+

19.05 CHF

15.14%

75+

18.70 CHF

16.70%

113+

18.35 CHF

18.26%

170+

18.00 CHF

19.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 10-21 CEG
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
CEG
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M 30x1.5 mm
Hauteur du coude
32 mm
Dimension hexagone
30 mm
C
14 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
32 mm
B
15 mm
H1
30 mm