18.50 CHF/ Unitéhors TVA
20.00 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.50 CHF | - |
10+ | 16.60 CHF | 10.27% |
30+ | 16.35 CHF | 11.62% |
50+ | 15.90 CHF | 14.05% |
75+ | 15.60 CHF | 15.68% |
113+ | 15.30 CHF | 17.30% |
170+ | 14.95 CHF | 19.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-17 CEG |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | CEG |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 24x1.5 mm |
Hauteur du coude | 28 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
C | 12 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 28 mm |
B | 12 mm |
H1 | 24 mm |