
13.25 CHF/ Unitéhors TVA
14.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.25 CHF | - |
10+ | 11.95 CHF | 9.81% |
30+ | 11.75 CHF | 11.32% |
50+ | 11.40 CHF | 13.96% |
75+ | 11.20 CHF | 15.47% |
113+ | 11.00 CHF | 16.98% |
170+ | 10.80 CHF | 18.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 05-12 CES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | CES |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M20x1,5 mm |
Hauteur du coude | 29 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 12 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
A | 29 mm |
B | 7 mm |
H1 | 22 mm |