
70.35 CHF/ Unitéhors TVA
76.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.35 CHF | - |
10+ | 63.35 CHF | 9.95% |
30+ | 61.85 CHF | 12.08% |
50+ | 60.45 CHF | 14.07% |
75+ | 59.30 CHF | 15.71% |
113+ | 58.15 CHF | 17.34% |
170+ | 56.95 CHF | 19.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 20-38 CES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | CES |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | M 52x2 mm |
Hauteur du coude | 51 mm |
Dimension hexagone | 55 mm |
C | 22 mm |
Flexible diam. int. | 32 mm |
A | 51 mm |
B | 30 mm |
H1 | 55 mm |