
22.45 CHF/ Unitéhors TVA
24.27 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.45 CHF | - |
10+ | 20.15 CHF | 10.24% |
30+ | 19.75 CHF | 12.03% |
50+ | 19.45 CHF | 13.36% |
75+ | 19.00 CHF | 15.37% |
113+ | 18.65 CHF | 16.93% |
170+ | 18.30 CHF | 18.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-25 CES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | CES |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 36x2 mm |
Hauteur du coude | 41 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 18 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 41 mm |
B | 20 mm |
H1 | 36 mm |