
18.40 CHF/ Unitéhors TVA
19.89 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.40 CHF | - |
10+ | 16.50 CHF | 10.33% |
30+ | 16.25 CHF | 11.68% |
50+ | 15.80 CHF | 14.13% |
75+ | 15.50 CHF | 15.76% |
113+ | 15.15 CHF | 17.66% |
170+ | 14.85 CHF | 19.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 10-20 CES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | CES |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Hauteur du coude | 36 mm |
Dimension hexagone | 30 mm |
C | 16 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
A | 36 mm |
B | 6 mm |
H1 | 30 mm |