
13.15 CHF/ Unitéhors TVA
14.22 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.15 CHF | - |
10+ | 11.80 CHF | 10.27% |
30+ | 11.50 CHF | 12.55% |
50+ | 11.30 CHF | 14.07% |
75+ | 11.10 CHF | 15.59% |
113+ | 10.90 CHF | 17.11% |
170+ | 10.70 CHF | 18.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-16 CES |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | CES |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 24x1.5 mm |
Hauteur du coude | 32 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
C | 14 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 32 mm |
B | 9 mm |
H1 | 24 mm |