
12.40 CHF/ Unitéhors TVA
13.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.40 CHF | - |
10+ | 11.00 CHF | 11.29% |
30+ | 10.80 CHF | 12.90% |
50+ | 10.60 CHF | 14.52% |
75+ | 10.40 CHF | 16.13% |
113+ | 10.20 CHF | 17.74% |
170+ | 9.95 CHF | 19.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | HH 03-06 CEL |
Sorte de Terminaison | CEL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -3 |
Dimension de filetage | M12x1,5 mm |
T | M12x1,5 |
C | 10 mm |
A | 21 mm |
B | 3 mm |
H1 | 14 mm |