Eriks

Embout fileté cylindrique

  • ERIKS:14889162
  • Fabricant:7613288230439
Image 1
Selon norme DIN 3852.
Ajouter à la liste

36.95 CHF/ Unitéhors TVA

39.94 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.95 CHF

-

20+

34.95 CHF

5.41%

30+

33.70 CHF

8.80%

50+

32.60 CHF

11.77%

75+

31.90 CHF

13.67%

113+

31.30 CHF

15.29%

170+

30.70 CHF

16.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
HE-G
Matériau d'accouplement
Acier galvanisé
Mesure de raccord
1/8" BSP cyl.
Flexible diam. int. (DN)
DN02
Flexible diam. int.
2 mm
SW
14 mm