26.15 CHF/ Unitéhors TVA
28.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.15 CHF | - |
10+ | 23.60 CHF | 9.75% |
30+ | 23.20 CHF | 11.28% |
50+ | 22.65 CHF | 13.38% |
75+ | 22.20 CHF | 15.11% |
113+ | 21.70 CHF | 17.02% |
170+ | 21.30 CHF | 18.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | RSD |
Type de raccord à sertir | HH 05-12 RSD |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M12x1,5 mm |
Diamètre de la bride SAE | 12 mm |
Hauteur du coude | 12 mm |
E | 12 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
D | 12 mm |