Eriks

Embout à tète apatie PE oval 38x20mm

  • ERIKS:12730796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour fermeture de tubes oval des tables, des chaises, armatures etc.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1.01 CHF/ Unitéhors TVA

1.09 CHFTVA incluse

2330 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.01 CHF

-

100+

0.34 CHF

66.73%

500+

0.17 CHF

83.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
PE
B
5 mm
Taille du tube
38 x 20 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 3.0 mm
Couleur
Noir
Forme
Ovale