Eriks

Embout à sertir UN/UNF droit JIC 74° SAE 90° UMJ DN8 MF05-06UMJ 9/16-18

  • ERIKS:14883386
  • Fabricant:7613288039919
Image 1
Ajouter à la liste

10.80 CHF/ Unitéhors TVA

11.67 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.80 CHF

-

10+

9.85 CHF

8.80%

30+

9.50 CHF

12.04%

50+

9.40 CHF

12.96%

75+

9.20 CHF

14.81%

113+

8.95 CHF

17.13%

170+

8.80 CHF

18.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 05-06 UMJ
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage UN/UNF
9/16-18
Hauteur du coude
16 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
10 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
16 mm
H2
19 mm
B
7 mm