Eriks

Embout à sertir UN/UNF droit JIC 74° SAE 90° UMJ DN8 MF05-05UMJ 1/2"-20

  • ERIKS:14884275
  • Fabricant:7613288019126
Image 1
Ajouter à la liste

13.25 CHF/ Unitéhors TVA

14.32 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.25 CHF

-

10+

11.95 CHF

9.81%

30+

11.75 CHF

11.32%

50+

11.40 CHF

13.96%

75+

11.20 CHF

15.47%

113+

11.00 CHF

16.98%

170+

10.80 CHF

18.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 05-05 UMJ
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
Dimension de filetage UN/UNF
1/2-20
Hauteur du coude
16 mm
Dimension hexagone
17 mm
C
10 mm
Flexible diam. int.
8 mm
A
16 mm
H2
17 mm
B
6 mm