9.40 CHF/ Unitéhors TVA
10.16 CHFTVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.40 CHF | - |
10+ | 8.55 CHF | 9.04% |
30+ | 8.15 CHF | 13.30% |
50+ | 8.05 CHF | 14.36% |
75+ | 7.90 CHF | 15.96% |
113+ | 7.75 CHF | 17.55% |
170+ | 7.60 CHF | 19.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-06 UMJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 9/16-18 |
Hauteur du coude | 17 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 10 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 17 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |