Eriks

Embout à sertir UN/UNF droit JIC 74° SAE 90° UMJ DN6 MF04-04UMJ 7/16-20

  • ERIKS:14883384
  • Fabricant:7613288039940
Image 1
Ajouter à la liste

9.30 CHF/ Unitéhors TVA

10.05 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.30 CHF

-

10+

8.40 CHF

9.68%

30+

8.25 CHF

11.29%

50+

8.00 CHF

13.98%

75+

7.85 CHF

15.59%

113+

7.70 CHF

17.20%

170+

7.55 CHF

18.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-04 UMJ
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
7/16-20
Hauteur du coude
15 mm
Dimension hexagone
17 mm
C
9 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
15 mm
H2
17 mm
B
4 mm