22.15 CHF/ Unitéhors TVA
23.94 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.15 CHF | - |
10+ | 19.95 CHF | 9.93% |
30+ | 19.50 CHF | 11.96% |
50+ | 18.85 CHF | 14.90% |
75+ | 18.50 CHF | 16.48% |
113+ | 18.15 CHF | 18.06% |
170+ | 17.80 CHF | 19.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-12 UMJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 11/16-12 |
Hauteur du coude | 23 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
C | 14 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 23 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |