17.50 CHF/ Unitéhors TVA
18.92 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.50 CHF | - |
10+ | 15.70 CHF | 10.29% |
30+ | 15.35 CHF | 12.29% |
50+ | 15.00 CHF | 14.29% |
75+ | 14.70 CHF | 16.00% |
113+ | 14.40 CHF | 17.71% |
170+ | 14.05 CHF | 19.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 10-10 UMJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage UN/UNF | 7/8-14 |
Hauteur du coude | 20 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 13 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
A | 20 mm |
H2 | 27 mm |
B | 13 mm |