23.25 CHF/ Unitéhors TVA
25.13 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.25 CHF | - |
10+ | 20.95 CHF | 9.89% |
30+ | 20.65 CHF | 11.18% |
50+ | 19.95 CHF | 14.19% |
75+ | 19.55 CHF | 15.91% |
113+ | 19.10 CHF | 17.85% |
170+ | 18.75 CHF | 19.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-12 UMJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage UN/UNF | 11/16-12 |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
C | 15 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 22 mm |
H2 | 32 mm |
B | 13 mm |