14.50 CHF/ Unitéhors TVA
15.67 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.50 CHF | - |
10+ | 13.15 CHF | 9.31% |
30+ | 12.75 CHF | 12.07% |
50+ | 12.55 CHF | 13.45% |
75+ | 12.30 CHF | 15.17% |
113+ | 12.05 CHF | 16.90% |
170+ | 11.80 CHF | 18.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-10 UMJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage UN/UNF | 7/8-14 |
Hauteur du coude | 21 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 13 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 21 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |