Eriks

Embout à sertir UN/UNF droit JIC 74° SAE 90° UMJ DN12 MF08-08UMJ 3/4-16

  • ERIKS:14883389
  • Fabricant:7613288039889
Image 1
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Unitéhors TVA

13.30 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

10+

11.15 CHF

9.35%

30+

10.90 CHF

11.38%

50+

10.70 CHF

13.01%

75+

10.50 CHF

14.63%

113+

10.30 CHF

16.26%

170+

10.05 CHF

18.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UMJ
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-16
Hauteur du coude
20 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
11 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
20 mm
H2
22 mm
B
9 mm