12.05 CHF/ Unitéhors TVA
13.03 CHFTVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.05 CHF | - |
10+ | 10.90 CHF | 9.54% |
30+ | 10.70 CHF | 11.20% |
50+ | 10.35 CHF | 14.11% |
75+ | 10.10 CHF | 16.18% |
113+ | 9.90 CHF | 17.84% |
170+ | 9.70 CHF | 19.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-08 UMJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/4-16 |
Hauteur du coude | 18 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 11 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 18 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |