10.80 CHF/ Unitéhors TVA
11.67 CHFTVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.80 CHF | - |
10+ | 9.85 CHF | 8.80% |
30+ | 9.50 CHF | 12.04% |
50+ | 9.40 CHF | 12.96% |
75+ | 9.20 CHF | 14.81% |
113+ | 8.95 CHF | 17.13% |
170+ | 8.80 CHF | 18.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-06 UMJ |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 9/16-18 |
Hauteur du coude | 16 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 10 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 16 mm |
H2 | 19 mm |
B | 7 mm |