Eriks

Embout à sertir UN/UNF droit JIC 74° SAE 90° AGJ DN12 MF08-10AGJ 7/8-14

  • ERIKS:14883383
  • Fabricant:7613288040069
Image 1
Ajouter à la liste

16.15 CHF/ Unitéhors TVA

17.46 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.15 CHF

-

10+

14.50 CHF

10.22%

30+

14.25 CHF

11.76%

50+

13.80 CHF

14.55%

75+

13.55 CHF

16.10%

113+

13.30 CHF

17.65%

170+

13.05 CHF

19.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-10 AGJ
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
7/8-14
Hauteur du coude
39 mm
Dimension hexagone
24 mm
T
7/8" - 14
C
20 mm
A
39 mm
B
13 mm
H1
24 mm