Eriks

Embout à sertir UN/UNF droit JIC 74° SAE 90° AGJ DN10 MF06-08AGJ 3/4-16

  • ERIKS:14883382
  • Fabricant:7613288040090
Image 1
Ajouter à la liste

13.15 CHF/ Unitéhors TVA

14.22 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.15 CHF

-

10+

11.80 CHF

10.27%

30+

11.50 CHF

12.55%

50+

11.30 CHF

14.07%

75+

11.10 CHF

15.59%

113+

10.90 CHF

17.11%

170+

10.70 CHF

18.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-08 AGJ
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-16
Hauteur du coude
34 mm
Dimension hexagone
19 mm
T
3/4" - 16
C
17 mm
A
34 mm
B
9 mm
H1
19 mm