35.90 CHF/ Unitéhors TVA
38.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.90 CHF | - |
10+ | 32.35 CHF | 9.89% |
30+ | 31.55 CHF | 12.12% |
50+ | 31.00 CHF | 13.65% |
75+ | 30.40 CHF | 15.32% |
113+ | 29.75 CHF | 17.13% |
170+ | 29.10 CHF | 18.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-06 AGS |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 5/8-18 |
Hauteur du coude | 35 mm |
Dimension hexagone | 17 mm |
T | 5/8" - 18 |
C | 16 mm |
A | 35 mm |
B | 7 mm |
H1 | 17 mm |