17.65 CHF/ Unitéhors TVA
19.08 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.65 CHF | - |
10+ | 15.90 CHF | 9.92% |
30+ | 15.55 CHF | 11.90% |
50+ | 15.25 CHF | 13.60% |
75+ | 14.90 CHF | 15.58% |
113+ | 14.60 CHF | 17.28% |
170+ | 14.30 CHF | 18.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-04 UMJ 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 7/16-20 |
Hauteur du coude | 27 mm |
Dimension hexagone | 17 mm |
C | 9 mm |
E | 27 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 29 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |