Eriks

Embout à sertir UN/UNF coude 90° UMJ 90 DN25 MF16-16UMJ90 15/16"-12

  • ERIKS:14883404
  • Fabricant:7613288039025
Image 1
Ajouter à la liste

58.75 CHF/ Unitéhors TVA

63.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.75 CHF

-

10+

52.95 CHF

9.87%

30+

51.75 CHF

11.91%

50+

50.60 CHF

13.87%

75+

49.50 CHF

15.74%

113+

48.55 CHF

17.36%

170+

47.55 CHF

19.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 16-16 UMJ 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage UN/UNF
15/16-12
Hauteur du coude
73 mm
Dimension hexagone
38 mm
C
15 mm
E
73 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
79 mm
H2
38 mm
B
20 mm