31.60 CHF/ Unitéhors TVA
34.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.60 CHF | - |
10+ | 28.45 CHF | 9.97% |
30+ | 27.75 CHF | 12.18% |
50+ | 27.25 CHF | 13.77% |
75+ | 26.65 CHF | 15.66% |
113+ | 26.15 CHF | 17.25% |
170+ | 25.65 CHF | 18.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-10 UMJ 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage UN/UNF | 7/8-14 |
Hauteur du coude | 36 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 13 mm |
E | 36 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 45 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |