Eriks

Embout à sertir UN/UNF coude 90° UMJ 90 DN10 MF06-08UMJ90 3/4"-16

  • ERIKS:14883400
  • Fabricant:7613288039568
Image 1
Ajouter à la liste

28.20 CHF/ Unitéhors TVA

30.48 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.20 CHF

-

10+

25.35 CHF

10.11%

30+

24.80 CHF

12.06%

50+

24.05 CHF

14.72%

75+

23.60 CHF

16.31%

113+

23.15 CHF

17.91%

170+

22.70 CHF

19.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-08 UMJ 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-16
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
11 mm
E
30 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
37 mm
H2
22 mm
B
7 mm