25.10 CHF/ Unitéhors TVA
27.13 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.10 CHF | - |
10+ | 22.65 CHF | 9.76% |
30+ | 22.15 CHF | 11.75% |
50+ | 21.55 CHF | 14.14% |
75+ | 21.15 CHF | 15.74% |
113+ | 20.75 CHF | 17.33% |
170+ | 20.35 CHF | 18.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-06 UMJ 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 9/16-18 |
Hauteur du coude | 33 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 10 mm |
E | 33 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 36 mm |
H2 | 19 mm |
B | 7 mm |