28.75 CHF/ Unitéhors TVA
31.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.75 CHF | - |
10+ | 25.95 CHF | 9.74% |
30+ | 25.35 CHF | 11.83% |
50+ | 24.80 CHF | 13.74% |
75+ | 24.25 CHF | 15.65% |
113+ | 23.80 CHF | 17.22% |
170+ | 23.35 CHF | 18.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-06 UMJ 90 S |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 9/16-18 |
Hauteur du coude | 21 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 10 mm |
E | 21 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 20 mm |
H2 | 19 mm |
B | 8 mm |
H1 | 22 mm |