Eriks

Embout à sertir UN/UNF coude 90° compact UMJ 90 S DN20 MF12-12UMJ90S 11/16"-12

  • ERIKS:14884344
  • Fabricant:7613288017412
Image 1
Ajouter à la liste

54.30 CHF/ Unitéhors TVA

58.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.30 CHF

-

10+

48.90 CHF

9.94%

30+

47.70 CHF

12.15%

50+

46.85 CHF

13.72%

75+

45.95 CHF

15.38%

113+

44.95 CHF

17.22%

170+

44.10 CHF

18.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-12 UMJ 90 S
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
11/16-12
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
34 mm
C
14 mm
E
30 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
28 mm
H2
32 mm
B
16 mm
H1
34 mm