Eriks

Embout à sertir UN/UNF coude 45° UMJ 45 DN6 MF04-04UMJ45 7/16"-20

  • ERIKS:14884026
  • Fabricant:7613288025608
Image 1
Ajouter à la liste

17.65 CHF/ Unitéhors TVA

19.08 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.65 CHF

-

10+

15.90 CHF

9.92%

30+

15.55 CHF

11.90%

50+

15.25 CHF

13.60%

75+

14.90 CHF

15.58%

113+

14.60 CHF

17.28%

170+

14.30 CHF

18.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-04 UMJ 45
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
7/16-20
Hauteur du coude
15 mm
Dimension hexagone
17 mm
C
9 mm
E
15 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
34 mm
H2
17 mm
B
4 mm