Eriks

Embout à sertir UN/UNF coude 45° UMJ 45 DN12 MF08-10UMJ45 7/8"-14

  • ERIKS:14883396
  • Fabricant:7613288039704
Image 1
Ajouter à la liste

31.80 CHF/ Unitéhors TVA

34.38 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.80 CHF

-

10+

28.55 CHF

10.22%

30+

27.90 CHF

12.26%

50+

27.40 CHF

13.84%

75+

26.80 CHF

15.72%

113+

26.30 CHF

17.30%

170+

25.80 CHF

18.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-10 UMJ 45
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
7/8-14
Hauteur du coude
17 mm
Dimension hexagone
27 mm
C
13 mm
E
17 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
50 mm
H2
27 mm
B
9 mm