18.15 CHF/ Unitéhors TVA
19.62 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.15 CHF | - |
10+ | 16.25 CHF | 10.47% |
30+ | 15.90 CHF | 12.40% |
50+ | 15.55 CHF | 14.33% |
75+ | 15.25 CHF | 15.98% |
113+ | 14.90 CHF | 17.91% |
170+ | 14.60 CHF | 19.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-04 UFB |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/4-19 |
Hauteur du coude | 15 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 8 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 15 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |